LWP66001 メンズペインターパンツ Lee 48628914

メンズペインターパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ウエスト(cm)97.5
有効ウエストサイズ(cm)90~94
ホワイト×ブルー
サイズXXL
内容量1本注文コード48628914品番LWP66001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

伝統のペンターパンツ「11-Z」モデルを忠実に再現しながらもすっきりとしたシルエットにアップデートしたパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
斜めポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。サイドのツールポケット。後ろポケット。

ホワイト×ブルー股下(cm)82ウエスト(cm)97.5有効ウエストサイズ(cm)90~94種別ペインターパンツサイズXXL混率(%)綿/59、ポリエステル/41ヒップ(cm)118生地ストレッチヒッコリー色番18性別男性用
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48628853
2020-03-15
用途: 藪の手入れ
農・林・水産業

履き心地がよく、生地もしっかりしていて大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする