メンズカーゴパンツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48628966 品番 LWP66002
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

こだわりの機能性と動きやすいストレッチ生地。
腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的なカーゴパンツ。深さのあるサイドポケットや、使い勝手のいい後ろポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
Leeロゴ入りオリジナルボタン。斜めポケット。後ろポケット。ペン挿し付きの右後ろポケット。フラップ付きサイドポケット。右サイドのコインポケット。

ブラック 股下(cm)82 ウエスト(cm)86.5 種別カーゴパンツ サイズL 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 ヒップ(cm)112 生地ストレッチデニム 色番16
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22649357
2022-12-29
用途:
基本通勤着ですが
藤井ペイント 様

基本通勤着ですがデザイン、機能性、作業じゃないですけど、耐久性は抜群です。

対象商品:
22649384
2017-09-08
用途:
バイクに乗るとき。
合同会社古塚商事 様

履き心地それからポケットの機能さすがLEE
お気に入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする