メンズカーゴパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
ウエスト(cm)96.5
ホワイト×ブルー
サイズXXL
内容量1本注文コード48628993品番LWP66002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

こだわりの機能性と動きやすいストレッチ生地。
腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的なカーゴパンツ。深さのあるサイドポケットや、使い勝手のいい後ろポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
Leeロゴ入りオリジナルボタン。斜めポケット。後ろポケット。ペン挿し付きの右後ろポケット。フラップ付きサイドポケット。右サイドのコインポケット。

ホワイト×ブルー股下(cm)82ウエスト(cm)96.5種別カーゴパンツサイズXXL混率(%)綿/59、ポリエステル41ヒップ(cm)122生地ストレッチヒッコリー色番18
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22649357
2022-12-29
用途: 基本通勤着ですが
藤井ペイント

基本通勤着ですがデザイン、機能性、作業じゃないですけど、耐久性は抜群です。

対象商品 : 22649384
2017-09-08
用途: バイクに乗るとき。
合同会社古塚商事

履き心地それからポケットの機能さすがLEE
お気に入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする