メンズワーク長袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48629018 品番 LWS46001
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ゆったりシルエットで動きやすいアイテム。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

インディゴネイビー サイズXXL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)123 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)78 生地ストレッチデニム 色番8 袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22649637
2021-06-17
用途:
メンテナンスジ
TOS 様

サイズは丁度良かったです。
意外と生地が厚いので夏は不向きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする