メンズワーク半袖シャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48629045 品番 LWS46002
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

フラップポケット付きの代表的アイテム。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

ホワイト×ブルー サイズXXL 用途混率:綿/80% ポリエステル/20% 種別半袖シャツ 胸囲(cm)123 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 生地ストレッチデニム 色番18 袖丈半袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22649786
2021-04-09
用途:
バイク整備

身長175センチ体重73キロです。
ピッタリ着たい為Mを注文しました。
胸囲は丁度よいですが肩幅が狭かったです。
思ったよりゴワゴワしてなく丈夫そうで満足しています。
次はLも買ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする