オーケー・インターナショナル
オーケー・インターナショナルの はんだ用品
オーケー・インターナショナルの 吸取器・リワーク
オーケー・インターナショナルの 吸取器・リワークその他関連用品
MFR-1350用吸取リチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48630033
品番
DFP-CN6
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
MFR-1350用吸取りチップです。
トラスコ品番
146-9217
質量(g)
8
内径×外径(Φmm)
1.55×2.85
寸法A(mm)
1.55
寸法B(mm)
2.85
寸法C(mm)
5.54
ヒーター温度(℃)
421