オーケー・インターナショナル
オーケー・インターナショナルの はんだ用品
オーケー・インターナショナルの 吸取器・リワーク
オーケー・インターナショナルの はんだ吸取器
スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48630094
品番
MFR-1350
参考基準価格(税別)
¥90,720
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
110
寸法(mm)
170×200×152.5
仕様
(漏れ電圧)2mV以下
セット内容
コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)
質量(kg)
4.0
周波数(Hz)
50/60
規格
cTUVus、CE、PSE
出力
マルチ10-60W
入力電圧(V)
AC100-240
アース間抵抗
2Ω以下
注意
※MX及びMFRシリーズは0V GNDアースを繋がないと動作しません。