スマートヒートソルダリング&リワークシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48630128 品番MX-500S
参考基準価格(税別)¥69,930 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
寸法(mm)121×121×222 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下 セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 規格cNRTLus、CE、PSE 出力マルチ10-40W 入力電圧(V)AC100-240 アース間抵抗2Ω以下
注意
※MX及びMFRシリーズは0V GNDアースを繋がないと動作しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする