MFRシリーズ用チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番147-5533 こて先形状C型1.5mm×11.6mm60° 注文コード48630234 品番SFP-DRH615
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はトラスコ品番・こて先形状など10種類から選べます 他の種類を見る

MFRシリーズ用チップカートリッジです。

トラスコ品番147-5533 質量(g)6 こて先形状C型1.5mm×11.6mm60° ヒーター温度(℃)421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする