トリビュートOD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード48630496 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

晩秋散布で枯殺し、不効、再生個体を少なくします。
低温期でも素早く生育をストップし、枯死へ導きます。
春期の大型スズメノカタビラも一掃します。
低温期処理、株化(分げつ)した個体にも安定した効果を発揮し、補正散布の手間、コストの削減に大きく貢献します。
推奨使用期間では、日本芝に比較的高い安全性を有しますので、安心して使用できます。

剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分ホラムスルフロン2.2% 性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体 適合作物日本芝、西洋芝 農林水産省登録第(号)22918 毒劇区分普通物 適合雑草スズメノカタビラ、スズメノヒエ、シマスズメノヒエ、チガヤ 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする