剤形水和剤
適合場所芝生(日本芝)
成分ヨードスルフロンメチルナトリウム塩10.0%
性状淡褐色水和性微粒及び細粒
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21952
毒劇区分普通物
適合雑草ブタナ、アレチノギク、ヒメムカシヨモギ、チチコグサ、ハハコグサ、チチコグサモドキ、ウラジロチチコグサ、タネツケバナ、トキワハゼ、ムラサキサギゴケ、タビラコ(コオニタビラコ)、カタバミ、オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、オニタビラコ、オオバコ、ミミナグサ、カラスノエンドウ
農耕地/非農耕地農耕地用