イデトップフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード48630532 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一年生イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)はもちろんのこと、広範囲の一年生広葉雑草(ヤハズソウ、スミレ、コニシキソウ、タチイヌノフグリ、カラスノエンドウ等)に対しても優れた除草効果を発揮します。
春処理で90〜120日程度、秋処理で150〜180日程度の効果の持続性が確認されています。
使用薬量は0.075〜0.15mL/m2と、低薬量で雑草を防除します。
ターフを形成した日本芝に対して選択性の高い除草剤です。

剤形水和剤 適合場所芝生(日本芝) 成分(RS)-N-[2-(3・5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1・3・5-トリアジン-2・4・-ジアミン…30% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)19758 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする