サーベルDF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10g) 注文コード48630548 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

低薬量で安定した効果を発揮します。
多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。
効果の発現は遅効的です。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。

剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48630548
2024-08-29
用途:
除草
その他業種

耕作地周辺の葛の対策で使用してみました、葉面散布で20〜30日ほどで効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする