デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 潤滑スプレー
106 乾性被膜潤滑剤
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
48630584
品番
106-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途
グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用
質量(kg)
22
色
黒
容器
缶
主成分
エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト
最高使用温度(℃)
240℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性