デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 潤滑スプレー
106 乾性被膜潤滑剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
48630593
品番
106-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途
グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用
トラスコ品番
124-0123
質量(kg)
4.8
色
黒
容器
缶
主成分
エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト
最高使用温度(℃)
240℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性