デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
シリコーン熱拡散コンパウンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
48630663
品番
3253554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途
各種電気・電子部品・機器の熱拡散
放熱用
色
白
容器
缶
主成分
シリコーンオイル+金属酸化物
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
250
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用