デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
ペーストGペースト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(6kg)
注文コード
48630898
品番
G-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
色
黒
特性
耐荷重性
用途
金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
トラスコ品番
124-0126
質量(kg)
6.5
使用温度範囲(℃)
-20〜120
温度(℃)
(固体潤滑剤)400
容器
缶
主成分
鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類