デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
SH44MGREASE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
48631196
品番
SH-44M-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
特性
耐熱性
質量(kg)
22
使用温度範囲(℃)
-40-180
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。