SH45GREASE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 危険物の類別指定可燃物 注文コード48631223 品番SH-45-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は危険物の類別・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。

商品タイプシリコングリース 質量(kg)26 使用温度範囲(℃)-50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48631223 SH-45-10 18923163 SH-45-10 SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 1缶(1kg) 31,980
欠品中
税込35,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする