デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
SH45GREASE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
48631232
品番
SH-45-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
質量(kg)
22
使用温度範囲(℃)
-50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
280