デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
SH45GREASE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
危険物の類別
指定可燃物
注文コード
48631248
品番
SH-45-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
危険物の類別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
質量(kg)
5.4
使用温度範囲(℃)
-50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
稠度
280