※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シーリング
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の ガラス/サッシ回り
一般工事用シーリング材
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×10本)
注文コード
48631275
品番
TOSSEAL381B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。
安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
色
ブラック
用途
ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール
トラスコ品番
827-7203
使用温度範囲(℃)
-40〜150
主成分
シリコーンシーラント(SR-1)
外観
ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類