モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の オイルコンパウンド
電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48631293
品番
TSK550-1KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途
機器ターミナルの防湿絶縁シール
電気絶縁用
トラスコ品番
805-1756
使用温度範囲(℃)
-50〜+200
主成分
シリコーン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用