モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 離型スプレー
シリコーン離型剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(180g)
注文コード
48631318
品番
TSM650-180G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れています。
用途
アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤
トラスコ品番
805-1757
色
白色グリース状
主成分
シリコーン、白色シリカ
危険物の類別
非危険物