TSM650-1KG シリコーン離型剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 48631327

シリコーン離型剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード48631327 品番TSM650-1KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れています。

用途アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤 トラスコ品番805-1758 白色グリース状 主成分シリコーン、白色シリカ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする