Zモリパウダー スクイズボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(283g×24本) 注文コード48631372 品番Z-283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。
優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。
放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。

用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に 灰黒色 使用温度範囲(℃)-226〜400 主成分二硫化モリブデン粉末 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48631372 Z-283 18923224 Z-283 Zモリパウダー スクイズボトル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル Zモリパウダー スクイズボトル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 1本(283g) 16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18923224
2021-06-02
用途:
ケーブルジャケット内に入るケーブル類の減摩擦
製造業

非常に使いやすい。口がしっかりと閉まり、保管時に粉が落ちない。出荷が予定より遅れたのが若干残念だが、余裕をもって発注すると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする