曜日別特売
- コンテナラック ミニ用 コンテナ モノタロウ 48631424

 

- コンテナラック ミニ用 コンテナ モノタロウ 48631424
- コンテナラック ミニ用 コンテナ モノタロウ 48631424
- コンテナラック ミニ用 コンテナ モノタロウ 48631424
- コンテナラック ミニ用 コンテナ モノタロウ 48631424
モノタロウ

コンテナラック ミニ用 コンテナ

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード48631424品番-
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニコンテナラックのコンテナ予備です。
積み重ね可能なので、単体としても使用できます。

用途部品や小物の保管に材質ポリプロピレン質量(g)65容量(L)0.8外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)D164.3×W105×H77.1有効内寸法・間口(mm)内寸:D130有効内寸法・奥行(mm)W76有効内寸法・高さ(mm)H74
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48631424
2023-05-16
用途: 各種パーツ保管箱として
サービス業

二輪部品の電装部品、ボルト類の保管用に使用しています。ラックにかけた状態でかなりの重量でも耐えられる点が気に入っています。大きなサイズのコンテナラックセットがあるとさらに嬉しいです。

対象商品 : 48631424
2022-09-22
用途: ネジ入れ
製造業

形の違うネジを重ねて使用していますが、使わないときはコンパクトに重ねることもできるので、使い勝手がよいので購入してよかったです。

対象商品 : 48631424
2021-03-11
用途: ラジコンの組み立て作業時に。

新規でラジコンを組み立てる際のパーツ分けに重宝します。
ただ、縦積すると軽くて倒れやすくなるので1番下になるコンテナの底面に滑り止めと、鉛テープの重りを貼り付けてます。
自動車整備系には、やや小さいけれどラジコン用にはちょうどいい。
長く売って欲しい製品です。

対象商品 : 48631424
2021-05-19
用途: 整理
電気・ガス・熱供給・水道業

小分け作業に、便利でした。部品パーツ等
リピート予定してます。

対象商品 : 48631424
2020-12-16
用途: TOOLキャビネット内の整頓
農・林・水産業

スチールラック上の小物整理にコンテナラックを導入していたが、単体で取り外しでき使い勝手が良い。 余勢を駆ってTOOLキャビネット内の整頓に活用してみた。最上部でも収納でき単体で取り外せる分、仕切り板からの取り出しにくさや型抜きスポンジでの選び直しが無く調子がいい!

対象商品 : 48631424
2021-01-28
用途: 工場内の工具などの整理に

工場内で工具や備品などの整理に使っている。うちでの作業にはサイズが合っていて重宝している。

対象商品 : 48631424
2020-04-07
用途: ガレージのネジ等の整理整頓に
有限会社テンプラ

重ねた時にしっかりはまるので、ちょっと傾けたくらいでは外れないので崩れて中身が出る事も無く、かなり良い具合です。
価格も安く助かります。

対象商品 : 48631424
2019-12-26
用途: バランスウエイトの仕分け
ジーケーサービス

ラックに組まず単体で使用するのにバラで買いました。
単体で積み上げると開口部の高さが無いので指を入れづらく使いにくいですが、まあこれはこれで十分使えます。
値段が安いので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする