曜日別特売
- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458

 

- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458
- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458
- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458
- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458
- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458
- 樹脂製ラック 5段 モノタロウ 48631458
モノタロウ

樹脂製ラック 5段

(111件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード48631458品番-
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。

高さ(mm)1710幅(mm)740奥行(mm)320耐荷重(kg)10(1段当たり)付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット材質ポリプロピレン
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※連結するには2台以上のご購入が必要です。

組立簡単! 軽くて移動がラクな樹脂製。
組立前の梱包付属のコネクタでラックをつなげる

組立前の状態で届きます。組立ては各パーツを取りつけていくだけ。組立てに工具がいらないので簡単に完成させることができます。
付属のコネクタを使えばラックを横に繋げられるので便利です。

商品説明動画

樹脂製ラック 5段.
この動画は、37が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:111
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 倉庫の棚として使用
建設業・工事業

組み立てに少し苦戦。5個買いましたが、普通に組み立てて終わりかと思えば、隣に並べたときに高さが合わない・・・しっかりと奥まではめ込まないといけないが、そこが堅くて苦戦はしたが、組み上がってしまえば安定してると思います。隣に同じ物を並べてみないとしっかり組み上がっているかは不明なところもある。縦縦だと連結出来るが、横縦、横横は連結出来ないので、そこも自由に連結出来れば、倉庫の棚として使用したときに耐震効果も高まると思う。
安くてここまで頑丈なら大丈夫だと思います。

2025-12-17
用途: 商品保管
卸売・小売業

コスパよく、組み立ても楽で、連結もできますので、良い感じです。

1が参考にしています
2025-10-26
用途: イベント時商品陳列
ナウシカインターナショナル 株式会社卸売・小売業

組み立て式で持ち運びも便利でしたので、移動時にもとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48631458
2025-05-14
用途: 店舗裏の在庫管理室の棚
サービス業

組み立て順に段ボールに入れて下さっているのか、段ボール開けて上から作っていけば簡単でした。動画で見たほどぐらつかず安定感もあるので購入して良かったです。不要になればコンパクトになり女性一人でも運べるのもポイント高いです! 棚も4段あって床に広がってた物が整理整頓できました。

2025-02-12
用途: 倉庫の工具棚に
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

組み立ては簡単です。が、支柱を深く入れるために棚の端を金槌でトントンと打ったら底板が2箇所抜けました。格子状に補強されているので物を載せるのには強度は十分ですが、底板自体は1mmもないくらい薄い厚さでした。安く販売されているので、ありがたい商品ではあります。なので不満というほどのことではないですが、組み立てる際はご注意ください。組み立てる際には手でグイグイ押し込むのが正解です。完成してしまえば、問題なく使用できました。

1が参考にしています
2024-12-13
用途: キャットタワーとして
不動産業

二台購入し、二つを連結し、左右交互に一段ずつ棚を抜くことで「猫が登れる階段」を作成(・・・つまり、右側は1段目、3段目・・・左側は2段目、4段目・・・になるように棚板を減らす)。
樹脂だと爪が引っかからないので最初は登ってくれませんでしたが、着地点に薄い板を貼り付けたところ、上り下りするようになりました。
・・・この方法で造った「階段」を屋外に設置し、高さ2メートル超える位置の小窓から、猫が、庭と室内を自由に出入りできるようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 48631458
2025-02-13
用途: 自宅ガレージの収納
その他業種

組み立てが簡単で大人ひとりで10分程度で完成しました。軽量で組立が簡単な分、転倒のしやすさも含め、強度的には心許ないため、耐荷重の10kg/段の範囲内で使用するのが良いと感じました。

2025-04-11
用途: 小物類置きに使用

軽くて簡単に組み立てができ、移動も楽なので使い勝手が良い。
但し、支えている脚とパイプが少し華奢なので、重量物を載せるのが不安を感じるため、軽量物だけにしてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「本体」の重量を教えてください。

回答:
「本体」の重量 (g):5500です。
2024-02-09
質問:
組立前の梱包サイズはどの程度ですか。
回答:
外箱サイズ:奥行(D) 750mm ×幅(W) 330mm ×高(H) 190mm 
です。
2024-02-09
質問:
5段ですが1番上の棚を外して4段にすることは出来ますか。
回答:
安全の面からも改造や分解はせずに、5段でのご使用ください。
2024-02-09
質問:
棚板間隔高さを教えて下さい。
回答:
約375mmとなります。
1が参考にしています
2024-02-09
質問:
単品でプレート、スタッド、キャップ購入できますか。
回答:
部材の単品販売はございません。



2024-02-09

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする