ALG38R-ES-W300-P100-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48631459

ALG38R-ES-W300-P100-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48631459
ALG38R-ES-W300-P100-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48631459

軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台機長L(mm)1000ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)100注文コード48631459品番ALG38R-ES-W300-P100-L1000
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)100機長L(mm)1000ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする