メイキコウ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
150
100
150
300
400
200
500
機長L(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
200
200
150
100
75
全144種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48633473
品番
PLJ50R-CS-W150-P200-L1000
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)
150
ローラ間隔P(mm)
200
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50×2.8×12
材質(ローラー部)
PVC
ベアリング
樹脂成形
材質(フレーム)
AL
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
フレーム厚さ(mm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません