※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) 注文コード48633497 品番SN1200KU-K-03N00 (使用地域:3地域)
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は校正証明書・使用地区・適合地域など10種類から選べます 他の種類を見る

1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)
フォークリフトで簡単に運搬可能です
U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用

用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 付属品取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780〜1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%〜-15%、50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 検定検定付 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 使用地区3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) 測定範囲(kg)10〜1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
注意
※取引・証明用としてご使用される場合は、付属のパレットをご使用ください。
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする