NV90HR(N) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 48633752

 

NV90HR(N) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 48633752 NV90HR(N) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 48633752

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48633752 品番NV90HR(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥141,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パワー切替機構。釘の長さや材料などを作業条件に合わせて圧力を3段階に切替可能(NV 90HR(S)/(SL)のみ)
手元で簡単に圧力調整ができ、さらに打込み深さ調整アジャスタとの併用で、より細かな面一調整が可能(NV 90HR(S)/(SL)のみ)
適切な打込み力に設定することで、無駄な空気消費量を抑え連続作業に威力を発揮。また、省エネで効率の良い作業を実現。
堅牢なアルミダイカストボディと適切な圧力で使用することで、本体への負担を軽減させ、本体寿命が向上。

付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ 質量(kg)2.7 メタリックゴールド タイプパワー切替機構不付 使用釘(mm)(針金連結釘)45〜90、(シート連結釘)45〜50 動力ピストン往復 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×322×132 打込速度(秒)3本/秒 空気消費量(L/本)2.4 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] 使用釘(装てん数)(針金連結釘)120本、150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48633752 NV90HR(N) 33517987 NV90HR2(N) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする