N14DSL (NK)R コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 48633786

 

N14DSL (NK)R コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 48633786 N14DSL (NK)R コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 48633786

コードレスタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48633786 品番N14DSL (NK)R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0 釘装てん数(本)150(1連) ステープル長さ(mm)6〜13 打込本数約5000本(1充電当たり) 蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応) 寸法(mm)235×155 付属品保護メガネ、収納ケース タイプケース付、電池・充電器別売
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電池・充電器別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする