LBPB9 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 48634452 LBPB9 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 48634452 LBPB9 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 48634452 LBPB9 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 48634452 LBPB9 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 48634452

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本組) 注文コード 48634452 品番 LBPB9
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)二面幅(長辺×短辺):1.5(77×14)、2(83×16)、2.5(90×18)、3(98×20)、4(106×24)、5(118×28)、6(137×32)、8(156×36)、10(170×40) 硬度HRC49〜52 表面処理黒染め
注意
※用途以外では使用しないでください。※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品説明動画

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48634452
2025-11-02
用途:
車載工具
ピデスアート 様 (製造業)

車に積むために購入。
ボールタイプの長めが欲しかったんで丁度良かったです。

対象商品:
48634468
2025-12-27
用途:
車、バイク整備に使用
相沢工房 様 (製造業)

値段が安くて助かります。
使用した感じも不満無く普通に使えるので問題の無い商品だと感じてます。

対象商品:
48634452
2023-05-22
用途:
バイク整備用に購入
その他業種

特筆すべき点は有りませんが、安価でも精度もよく十分使える商品です。
ボールジョイント部分も使いやすいです。

この系はどれも同じ形状の差し込み式のホルダーが付属してますが、使うたびに抜き差しするのが非常に手間が掛かる。 ホルダーに切れ込みを入れワンタッチで脱着できる様に成れば、抜き差しの手間が省ける様に成るのに。

1人が参考にしています
対象商品:
48634468
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
48634452
2023-02-21
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シード 様 (サービス業)

リーズナブルでスタンダード、ちょうどいい満足のいく商品です。

対象商品:
48634452
2022-02-28
用途:
バイクや機械のメンテナンス時
製造業

価格が安いものの材質も硬い上ちゃんとボールポイントになっており、充分過ぎるレンチです。

2022-02-14
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

何故か、よく紛失するので収納がこのような感じで良いかなぁと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
48634468
2022-03-20
用途:
オートバイの整備
建設業・工事業

黒染めで錆び難いと思い購入しました。また5,5とかの中間物が有るのも購入の決め手です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする