画像準備中

マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48634504 品番 KKDA-VP
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。

適合流体 質量(kg)0.6 寸法L(mm)100 口径(Φmm)13 ねじの種類金門 寸法W(mm)82 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 寸法H1(mm)95 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 寸法H2(mm)23 周囲湿度(%RH)0〜100 流体温度(℃)0.1〜30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 ねじ山14 流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1〜1.0、(定格最小)0.025、(移転)0.04、(定格最大)2.5、(限界)3.125 ねじ外径(mm)26.4 計量範囲100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする