適合流体水
質量(kg)1.3
寸法L(mm)100
口径(Φmm)20
ねじの種類上水
寸法W(mm)82
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
寸法H1(mm)95
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
寸法H2(mm)23
周囲湿度(%RH)0〜100
流体温度(℃)0.1〜30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
ねじ山11
流量範囲(m3/h)(適正使用)0.2〜1.6、(定格最小)0.04、(移転)0.064、(定格最大)4、(限界)5
ねじ外径(mm)26.4
計量範囲100