六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13本組) 注文コード 48634653 品番 EXBPB13
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエクストラロング セット内容(二面幅mm)1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、8、10 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)二面幅(長辺×短辺):1.27(79.7*11.7)、1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、3.5(136.5x22)、4(140×25)、4.5(151.5×26)、5(160×28)、5.5(170×30)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40) 硬度HRC49〜52 表面処理黒染め 用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
注意
※用途以外では使用しないでください。※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品説明動画

六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

思っていた以上にロング、今まで使用していたものと区別して使えていいです。

対象商品:
48634644
2022-11-30
用途:
車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

長さが有るので力が入り易いですね。
工具箱にも折り畳めるので収まりやすいです。

対象商品:
48634653
2017-04-30
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社ホッタレンズ 様

普段使いには十分に使用可能です。ボール部がどの程度で摩耗するのかを見ていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
48634653
2023-02-20
用途:
機械のメンテナンス

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする