曜日別特売
SBPB9 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 48634662

 

SBPB9 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 48634662
SBPB9 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 48634662
SBPB9 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 48634662
SBPB9 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 48634662
SBPB9 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 48634662
モノタロウ

六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(9本組)
内容量1セット(9本組)注文コード48634662品番SBPB9
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートセット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)二面幅(長辺×短辺):1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)硬度HRC49~52表面処理黒染め
注意
※用途以外では使用しないでください。※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 自動車・バイクの整備

狭い場所のボルトにアクセスできてありがたいです。収納ケースがついてるので、バラバラにならず収納時もすっきりします。

対象商品 : 48634678
2025-01-28
用途: DIY作業

茶の間に置いておく用の工具として購入。ボールポイント付きで低価格。大満足です。

2022-10-08
用途: バイクの車載工具
製造業

オフロードバイクの車載工具に使っています。
小型で収納性も作りも良いので安心して使えます。

対象商品 : 48634678
2021-09-12
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

セット品がこのような価格で購入できて,大変助かります.六角棒レンチは,使い方次第で耐久性が大きく変わると思います.差し込み角度に気をつけて使っていきたいと思います.

対象商品 : 48634662
2021-08-31
用途: 水道工事
その他業種

作業に早速使用したが、とても使いやすく満足しています。

対象商品 : 48634662
2021-12-03
用途: 機械のメンテナンス
高橋園

最近の機械は六角棒レンチのボルトナットが多いので助かります。

対象商品 : 48634662
2021-02-22
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて使いやすいです
しっかりした良い製品です
オススメです

対象商品 : 48634678
2019-12-19
用途: 精密部品の組み立て
株式会社ヤシマ

短いレンチでボールポイントがあればと思っていたので良かった。安価なのも助かります。非磁性タイプがあれば最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする