カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48634696 品番 633-BBL 1-1/4 SST
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減
【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ
【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 質量(kg)0.68 使用温度範囲(℃)-10〜100(標準ガスケットNBRに準じる) 寸法L(mm)73 呼び径(mm)32 使用圧力(MPa)-0.1〜1.8(23℃) 寸法A(mm)176 寸法E(mm)32 寸法B(mm)85 寸法C(mm)58 寸法M(mm)21 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 寸法K(mm)26 法規制RoHS2修正規制適合 呼び径(inch)1-1/4 アズワン品番65-0882-28
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。
ツインロックの部品は分解しないでください。アーム、部品の交換についてはお問合せください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする