曜日別特売
ALL45R-ES-W150-P50-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48634767

ALL45R-ES-W150-P50-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48634767
ALL45R-ES-W150-P50-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48634767

軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台機長L(mm)1000ローラ幅W(mm)150ローラ間隔P(mm)50注文コード48634767品番ALL45R-ES-W150-P50-L1000
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラ幅W(mm)150ローラ間隔P(mm)50機長L(mm)1000ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする