用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法A(mm)176寸法B(mm)85寸法C(mm)58寸法F(mm)48寸法L(mm)69寸法M(mm)19仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.69使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)呼び径(mm)32使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1-1/4アズワン品番65-0882-49