トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48635152 品番 GK-NBR 1/2&3/4
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

水や油脂類等の使用に適しています。

使用温度範囲(℃)-10〜100 材質ブナN(NBR) 用途カムロック用 質量(kg)0.004 呼び径(mm)15&20 使用流体水、油 呼び径(inch)1/2&3/4 アズワン品番65-0883-74
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

商品説明動画

【カムロック】標準ガスケット(NBR)の外し方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48635152
2023-12-18
用途:
洗車機への給水ラインへ
運輸・通信業

たまに給水口を塞いで 途中の蛇口よりホースへ出したい為 カムロックの蓋に使いました。 サイズもぴったりで満足です。

対象商品:
48635222
2022-04-26
用途:
4インチカムロックメス用のパッキンで使用しています。

材質もよく装着感もいいです。
機能もばっちりです。
私が使用しているカムロックでは漏れもなく安心です。

対象商品:
48635195
2021-03-04
用途:
液体移送の作業
三協興産株式会社 様 (建設業・工事業)

いつも使っているもので使い勝手は良い。
あまり店舗においてあるものでものでないので急に在庫が無くなった時に即日配送は助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
48635186
2020-08-11
用途:
給水管に使用
農・林・水産業

給水管や排出管に使用している.消耗品なので,値段が安くて助かります.

対象商品:
48635152
2019-07-19
用途:
カムロックのパッキンの交換用として

標準品なので1個ばら売りのほかに10個50個等まとめ買い出来ると便利だと思います。

対象商品:
48635195
2019-02-21
用途:
補修部品
その他業種

長年使っているカムロックから漏れ出して、ガスケットゴムがへたっているようなので購入してみました。
別メーカーのカムロックではありましたが、大体サイズが一緒のようで、交換後は漏れなくなりました。
本体ごとの購入だと結構な金額になりますから、安く上がり良かったです。

対象商品:
48635213
2018-05-08
用途:
荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店 様

なくてはならないものですがすぐに入手できないので困っていました。迅速に配送されて大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする