GK-NBR 1-1/2 トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス) 48635186

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(inch)1-1/2
内容量1個注文コード48635186品番GK-NBR 1-1/2
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

水や油脂類等の使用に適しています。

用途
カムロック用
使用温度範囲(℃)-10~100材質ブナN(NBR)質量(kg)0.009呼び径(mm)40使用流体水、油呼び径(inch)1-1/2アズワン品番65-0883-77
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

商品説明動画

【カムロック】標準ガスケット(NBR)の外し方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48635152
2023-12-18
用途: 洗車機への給水ラインへ
運輸・通信業

たまに給水口を塞いで 途中の蛇口よりホースへ出したい為 カムロックの蓋に使いました。 サイズもぴったりで満足です。

対象商品 : 48635222
2022-04-26
用途: 4インチカムロックメス用のパッキンで使用しています。

材質もよく装着感もいいです。
機能もばっちりです。
私が使用しているカムロックでは漏れもなく安心です。

対象商品 : 48635195
2021-03-04
用途: 液体移送の作業
三協興産株式会社建設業・工事業

いつも使っているもので使い勝手は良い。
あまり店舗においてあるものでものでないので急に在庫が無くなった時に即日配送は助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 48635186
2020-08-11
用途: 給水管に使用
農・林・水産業

給水管や排出管に使用している.消耗品なので,値段が安くて助かります.

対象商品 : 48635152
2019-07-19
用途: カムロックのパッキンの交換用として

標準品なので1個ばら売りのほかに10個50個等まとめ買い出来ると便利だと思います。

対象商品 : 48635195
2019-02-21
用途: 補修部品
その他業種

長年使っているカムロックから漏れ出して、ガスケットゴムがへたっているようなので購入してみました。
別メーカーのカムロックではありましたが、大体サイズが一緒のようで、交換後は漏れなくなりました。
本体ごとの購入だと結構な金額になりますから、安く上がり良かったです。

対象商品 : 48635213
2018-05-08
用途: 荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店

なくてはならないものですがすぐに入手できないので困っていました。迅速に配送されて大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする