曜日別特売
PTF004 ピタフォーム WAKI(和気産業) 48636507

PTF004 ピタフォーム WAKI(和気産業) 48636507
PTF004 ピタフォーム WAKI(和気産業) 48636507
PTF004 ピタフォーム WAKI(和気産業) 48636507
PTF004 ピタフォーム WAKI(和気産業) 48636507

ピタフォーム

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード48636507品番PTF004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下)
衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。
架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。

厚さ(mm)5材質スチレン系エラストマー架橋発泡体寸法(mm)300×300オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48636507
2020-02-29
用途: バイクのカスタマイズ
運輸・通信業

バイクシート内部表面に張り付けると座り心地が驚くほど良くなりました。高密度低反発ウレタンのため5ミリ厚でも効果絶大で、もっちりした感触です。長時間でも休憩無しで走り続けられます。これまで、何台かの車両に装着していますが、ゲル状の高価な専用品よりいずれも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする