スポンジゴム粘着付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48636568 品番 SPN-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

弾力性、反発性、柔軟性に優れています。
粘着付なので簡単に貼り付けできます。

厚さ(mm)5 材質天然ゴム 寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48636552
2018-08-12
用途:
収納庫用棚の保護用として

収納棚の裏側の壁や巾木にあたる部分の養生用として購入しました。スポンジにテープが付いているので、使いたい大きさにカットしたあと、剥離紙を剥がして貼ることが出来るので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする