SPN-04 スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業) 48636577

SPN-04 スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業) 48636577
SPN-04 スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業) 48636577
SPN-04 スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業) 48636577
SPN-04 スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業) 48636577

スポンジゴム粘着付

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×200
内容量1枚注文コード48636577品番SPN-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

弾力性、反発性、柔軟性に優れています。
粘着付なので簡単に貼り付けできます。

厚さ(mm)5材質天然ゴム寸法(mm)200×200RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48636552
2018-08-12
用途: 収納庫用棚の保護用として

収納棚の裏側の壁や巾木にあたる部分の養生用として購入しました。スポンジにテープが付いているので、使いたい大きさにカットしたあと、剥離紙を剥がして貼ることが出来るので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする