EPDMゴムロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48636665 品番 EPGR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。

厚さ(mm)1 材質EPDM(エチレン・プロピレン) トラスコ品番836-3066 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48636683
2023-11-15
用途:
扉下の隙間埋めに
その他業種

本品1mですが、10mと勘違いして購入した為、扉下の隙間に設置しました
耐久性に期待したいと思います
5mや10mのがあると尚良いです

対象商品:
48636656
2020-03-24
用途:
ガレージの隙間対策

ガレージのコンクリートが両端以外下がっていてシャッターとの間に
かなりの隙間が出来てしまってます
シャッターの一番下の平行になった鉄板に、これを半分ほど貼り付けて
残りのはみだし部分が垂れ下がる事で、風や雨の侵入を防いでます
それゆえ生ゴムではなく、耐候性のあるEPDMゴムを選びました
1oは垂れ下がりが少ないので0.5mmがあれば自分の用途的には良かったかも

1人が参考にしています
対象商品:
48636674
2019-09-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

手頃な価格です。納期、品質で特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1192:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする