EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674

EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674
EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674
EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674
EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674
EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674
EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674
EPGR-3 EPDMゴムロール WAKI(和気産業) 48636674

EPDMゴムロール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
寸法(mm)50×1000
内容量1巻注文コード48636674品番EPGR-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。

厚さ(mm)2材質EPDM(エチレン・プロピレン)トラスコ品番836-3067寸法(mm)50×1000RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48636683
2023-11-15
用途: 扉下の隙間埋めに
その他業種

本品1mですが、10mと勘違いして購入した為、扉下の隙間に設置しました
耐久性に期待したいと思います
5mや10mのがあると尚良いです

対象商品 : 48636656
2020-03-24
用途: ガレージの隙間対策

ガレージのコンクリートが両端以外下がっていてシャッターとの間に
かなりの隙間が出来てしまってます
シャッターの一番下の平行になった鉄板に、これを半分ほど貼り付けて
残りのはみだし部分が垂れ下がる事で、風や雨の侵入を防いでます
それゆえ生ゴムではなく、耐候性のあるEPDMゴムを選びました
1㎜は垂れ下がりが少ないので0.5mmがあれば自分の用途的には良かったかも

1が参考にしています
対象商品 : 48636674
2019-09-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

手頃な価格です。納期、品質で特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1192:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする