アメゴムロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48636744 品番 AGR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。

厚さ(mm)1 材質天然ゴム トラスコ品番836-2987 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48636735
2025-09-24
用途:
釣り竿のシゴキ塗装

テーパーが緩いブランクスでは保存性が高いNRゴム製のを使っていましたが、今回はテーパーがきついものだったため、より柔軟性や伸びが良いこちらにしました。
耐溶剤性は低いものの、素材への密着度や耐裂性が高いので、NRゴムよりはるかに使いやすく、これからはこちら一択でいこうと思います。
あとはまだ大量にある残りがいつまで使用に耐えられる品質を保てるか…なるべく密封暗所での保存で試してみます。

対象商品:
48636753
2018-07-03
用途:
シーリングのならしバッカー

100mmなので半分に切って50mmで使用するため、とても経済的です。
アメゴムなので傷つきやすい目地でも、なかなか傷が入らず使えます。
糊がないので接着剤で付けて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48636753
2018-02-08
用途:
靴底部分の補修
建設業・工事業

製品の特質でしょうか、ロール巻きの製品ですが、ゴム同士が固着していました。
また、端の部分が堅く変質していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
454:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする