曜日別特売
N14-3100M ゴムスポンジロール WAKI(和気産業) 48636875

N14-3100M ゴムスポンジロール WAKI(和気産業) 48636875
N14-3100M ゴムスポンジロール WAKI(和気産業) 48636875
N14-3100M ゴムスポンジロール WAKI(和気産業) 48636875

ゴムスポンジロール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(mm)100×1000
内容量1巻注文コード48636875品番N14-3100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。

厚さ(mm)3材質天然ゴム寸法(mm)100×1000アズワン品番64-5077-61
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48636884
2020-08-23
用途: 三脚の足に巻いて担いだ時のクッションとして使用.
その他業種

簡単に巻きつけられるので便利だが,接着テープがついているのとついてないのがあった.ついてないのは,両面テープを使用したが,どっちが正解なのか?

MonotaROからの回答

こちらの商品は、テープ無の商品です。
テープ付きの商品は、下記の商品となります。
https://www.monotaro.com/g/02358811/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする